SLOWER
SLOWERの コンテナー
SLOWERの 折りたたみコンテナ
FOLDING CONTAINER Gambon
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47889460
品番
SLW322
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コンパクトで小分け収納するにはちょうどいいサイズの"フォールディング コンテナー ガンボン(S)"
持ち運びがしやすいサイズなので、日常使いからそのままアウトドアへ持っていけます。
容量(L)
20
色
サンド
フタの有無
なし
材質
PP
質量(g)
1500
積載荷重(kg)
70
使用時寸法(mm)
360×260×285(外寸)、320×220×260(内寸)/折畳時:360×260×90
折りたたみ寸法(mm)
360×260×90
積載均等耐荷重(kg)
12