画像準備中

FOLDING CONTAINER Gambon

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47889487 品番SLW326
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フロントパネル開閉を装備した"フォールディング コンテナー ガンボン(L)"
上からだけでなく横からも物の出し入れができるので、積み重ねた状態でも中身を取り出すことができます。
折り畳めばかさばらずスタッキングもできるので、省スペースにも収納できます。

容量(L)50 オリーブ フタの有無なし 材質PP 質量(g)2850 積載荷重(kg)100 使用時寸法(mm)530×360×335(外寸)、490×337×310(内寸)/折畳時:530×360×100 折りたたみ寸法(mm)530×360×100 積載均等耐荷重(kg)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする