SLOWER
SLOWERの コンテナー
SLOWERの 折りたたみコンテナ
FOLDING CONTAINER Bask
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
5
色
ブルー
注文コード
47889539
品番
SLW161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
容量・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質と構造にこだわった高強度のフォールディングコンテナー バスク。
キャンプやBBQなどでは、食器や食材の水切りにもご使用できる万能な折りたたみコンテナーです。
容量(L)
5
色
ブルー
フタの有無
なし
材質
PP
質量(g)
350
積載荷重(kg)
60
使用時寸法(mm)
300×200×122(外寸)、280×177×120(内寸)/折畳時:300×200×40
折りたたみ寸法(mm)
300×200×40
積載均等耐荷重(kg)
5