SLOWER
SLOWERの コンテナー
SLOWERの 折りたたみコンテナ
FOLDING CONTAINER Bask
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47889548
品番
SLW167
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質と構造にこだわった高強度のフォールディングコンテナー バスク。
キャンプやBBQなどでは、食器や食材の水切りにもご使用できる万能な折りたたみコンテナーです。
容量(L)
17
色
ブルー
フタの有無
なし
材質
PP
質量(g)
670
積載荷重(kg)
50
使用時寸法(mm)
398×298×175(外寸)、378×298×170(内寸)/折畳時:398×298×48
折りたたみ寸法(mm)
398×298×48
積載均等耐荷重(kg)
5