Nタイプコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別はんだ 材質(コンタクト)ベリリウム銅、青銅、銅ニッケル鉛合金 注文コード47889678 品番J01020A0046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は端子種別・材質・動作温度など31種類から選べます 他の種類を見る
仕様Telegartner50ΩNシリーズライトアングルRF同軸圧着プラグコネクタ.50ΩNシリーズ耐候性RF同軸ライトアングル圧着プラグコネクタです。ねじカップリング、圧着端子、ニッケルめっきのボディ、そして銀めっきのセンターコンタクトを備えています。この50ΩNシリーズRF同軸ライトアングル圧着ケーブルプラグでは、プラグとジャックの間でIP68に適合するかん合面シーリングが得られます。RG58、RG213、RG214などを含む様々なRF同軸ケーブルタイプに使用できます。 タイプオス 取付方式ケーブルマウント 端子種別はんだ インピーダンス50 材質(コンタクト)ベリリウム銅、青銅、銅ニッケル鉛合金 動作周波数(GHz)0〜11 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-65〜165 ケーブルタイプRG213/U ボディ向きライトアングル コンタクトめっき銀合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする