Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ ECAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
電圧(V)
DC100
仕様
パナソニックのAMシリーズコンデンサ.AMシリーズは、オーディオ用途向けに設計された汎用ラジアルコンデンサです。.特長と利点.高い信頼性.定格電圧範囲6.3〜100Vdc.静電容量許容差±20%.静電容量範囲0.1〜22000μF
注文コード
47889906
品番
ECA2AAM4R7X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・仕様・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パナソニックのAMシリーズコンデンサ.AMシリーズは、オーディオ用途向けに設計された汎用ラジアルコンデンサです。.特長と利点.高い信頼性.定格電圧範囲6.3〜100Vdc.静電容量許容差±20%.静電容量範囲0.1〜22000μF
取付方式
スルーホール
電圧(V)
DC100
シリーズ
AMX
動作温度(℃)
85
テクノロジー
電解
リップル電流(mA)
50