ハイパースリング 4等級

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47889977 品番 HS4‐2510
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

V等級ベルトスリングよりも同じベルト幅で最大使用荷重25%以上UPします!
ハイパースリングW等級は、使用荷重と長さがひと目で分かるように、製品に直接印字を行いました。これまでの製品内側に縫い付けられているタグを見るより、容易に確認できます。
また、使用開始日を記載できるタグも付いています。

種別両端アイ形 ベルト幅(mm)25 等級4 全長(m)1 JIS規格JIS B 8818

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする