曜日別特売
HS4‐2520 ハイパースリング 4等級 日伸産業 47889995

HS4‐2520 ハイパースリング 4等級 日伸産業 47889995
HS4‐2520 ハイパースリング 4等級 日伸産業 47889995
HS4‐2520 ハイパースリング 4等級 日伸産業 47889995
HS4‐2520 ハイパースリング 4等級 日伸産業 47889995

ハイパースリング 4等級

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25
全長(m)2
内容量1個注文コード47889995品番HS4‐2520
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Ⅲ等級ベルトスリングよりも同じベルト幅で最大使用荷重25%以上UPします!
ハイパースリングⅣ等級は、使用荷重と長さがひと目で分かるように、製品に直接印字を行いました。これまでの製品内側に縫い付けられているタグを見るより、容易に確認できます。
また、使用開始日を記載できるタグも付いています。

種別両端アイ形ベルト幅(mm)25等級4全長(m)2JIS規格JIS B 8818
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする