Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
47890055
品番
EEEHC1V4R7R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
4(Dia.)×5.8
直径(Φmm)
4
高さ(mm)
5.8
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC35
構造
シリンダー形
許容差
±20%
動作温度(℃)
-40
リーク電流(μA)
3
リップル電流(mA)
15