※A形(アルミ製)
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
10mm
歯数
30
形状
A形
注文コード
47890087
品番
30S5M100A-AL
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
2.5
寸法LA(mm)
16
外径O.D.(Φmm)
46.79
寸法PLD(mm)
0.48
寸法W(mm)
11
最小軸穴径d(Φmm)
10
最大軸穴径d(Φmm)
24
適合フランジ外径D(mm)
51
適合フランジ内径P(mm)
36
適合フランジ厚t(mm)
16
歯数
30
呼び幅
10mm
材質
高力アルミニウム合金
形状
A形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
5
適合フランジ
F-165136
概略質量(kg)
0.193
歯形
S5M
ピッチ径(Φmm)
47.75
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。