※A形
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
15mm
歯数
30
形状
A形
注文コード
47890123
品番
30S5M150A
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
寸法H(mm)
2.5
寸法LA(mm)
22
外径O.D.(Φmm)
46.79
寸法PLD(mm)
0.48
寸法W(mm)
17
最小軸穴径d(Φmm)
10
最大軸穴径d(Φmm)
24
適合フランジ外径D(mm)
51
適合フランジ内径P(mm)
36
適合フランジ厚t(mm)
1.6
歯数
30
呼び幅
15mm
材質
鋼材
形状
A形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
5
適合フランジ
F-165136
概略質量(kg)
0.265
歯形
S5M
ピッチ径(Φmm)
47.75
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。