JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47890336 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ビニールコートワイヤは通常JIS規格外ワイヤが主流ですがこちらの商品はJIS規格ワイヤを使用しています。
これにより玉掛けワイヤとして2点吊などにも使用可能となりました。
ビニール被覆していることで、吊る物を傷つけず、サビにも強く耐久性にも期待されます。
ロープ特有の油で手を汚す事もありません。

径(Φmm)(被覆仕上)8 長さ(m)1 ワイヤー径(Φmm)6 ワイヤー長さ(m)1 ロープ径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする