Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
電圧(V)
DC16
動作温度(℃)
-40
注文コード
47890658
品番
EEEHB1C471AP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
この商品は
電圧・動作温度・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10(Dia.)×10.2
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
10.2
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC16
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-40
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
3
リップル電流(mA)
340