OSRAM
OSRAMの 電球
OSRAMの ハロゲン電球
OSRAMの ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3000K 寿命1500h 口金GZ6.35
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
47890695
品番
MR16-64637EBV-12V-100W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電圧(V)
12
消費電力(W)
100
色温度(K)
3000
ランプ寿命
1500時間
口金
GZ6.35
電球の種類
ハロゲンランプ