OSRAM
調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(6個)
1箱(4個)
1箱(5個)
1箱(6個)
定格光束(Lm)
450
1400
450
8000
消費電力(W)
5
12
5
7
色温度(K)
5000
2700
5000
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
47890747
品番
LDA5N-G-TR-DIM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
5
色温度(K)
5000
定格光束(Lm)
450
電圧(V)
100
口金
E26
ランプ寿命
15000時間
配光角度(°)
300
電球の種類
LED