LDA12L-G-TR-DIM 調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26 OSRAM 47890774

 

LDA12L-G-TR-DIM 調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26 OSRAM 47890774
LDA12L-G-TR-DIM 調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26 OSRAM 47890774

調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(4個)
定格光束(Lm)1400
消費電力(W)12
色温度(K)2700
内容量1箱(4個)注文コード47890774品番LDA12L-G-TR-DIM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
消費電力(W)12色温度(K)2700定格光束(Lm)1400電圧(V)100口金E26ランプ寿命15000時間配光角度(°)300電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする