APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 換気口
APLUS(クマモト)の クーラーキャップ
クーラーキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47891115
品番
PC-75-U ライトグレー
参考基準価格(税別)
¥344
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥
199
¥
219
税込
材質
ABS樹脂
色
ライトグレー
種類
クーラーキャップ
径(Φmm)
75
適合パイプ
SU75(内径75×外径80)
RoHS指令(10物質対応)
対応