ハイトプリセッタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47891210 品番HP-100WP
参考基準価格(税別)¥73,200 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

刃先を痛めることなく加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定します。(オーバーストローク:3mm)
[高精度検出]基準面から刃先までの寸法が簡単に、しかも高精度に行えます。
[強力硬質マグネット付き]強力マグネット(吸着力 700N)ですから、立/横マシニングセンタは勿論、NC旋盤、NCフライス盤に最適です。
[切粉鉄粉が付きません。]マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。
刃先を痛めないスムーズなクッション機構(オーバーストローク:3mm)
スライドヘッド部の完全防塵対策
[近接ランプ付き]測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。
[IP43保護等級準拠]粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。
[0(ゼロ)点調整方法]マスタープレートが無くなりました。スライドヘッドを手で下方に押し密着した位置にて、ダイヤルゲージの長針を”0”に合わせて下さい。この時、短針は”ー3”を指しています。

幅(mm)81 高さ(mm)100 奥行(mm)90
関連資料:外径寸法図(0.14MB)
注意
※IP43保護等級準拠はクーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする