標識ロープ

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 47891359 品番 GH32-7-100
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。
ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。

用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。 材質ポリエチレン 長さ(m)100 ロープ径(Φmm)7
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は標識用ロープです。物の結束や吊り下げ、引張用途に絶対使用しないでください。
※ご使用の際は、必ず革手袋などを着用してお使いください。
※測定箇所によって太さに誤差があります。予めご了承ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47891377
2026-01-06
用途:
作業範囲の囲い
建設業・工事業

同時購入のロープスティックと共に購入、
値段も安く丈夫ではあるが、少し滑りすぎる気がする

2025-09-20
用途:
縛ったり、しきりにしたり
自動車・二輪車・自転車関連業

普通の虎ロープです。
45mは私用で使うにはなかなかの量で消費に数年かかりそうです

1人が参考にしています
2025-09-03
用途:
長さは分かりません
製造業

測ってないんで長さは分かりませんが、良くある解けてしまうタイプのロープです。
端を熱処理して固めておくといいでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
47891359
2025-08-16
用途:
ビニールを1人で張るのに使用
農・林・水産業

今年は、1人でぶどうのビニールをかけないといけなく、このロープを使って張りました。なんとか1人で作業をすることができました。

2025-08-06
用途:
立入禁止の表示用
建設業・工事業

屋上の立入禁止表示として購入。
他社製品と比較してコスパが良いので大変満足しています。

対象商品:
47891377
2025-08-27
用途:
駐輪場の仕切り

駐輪場の仕切りに使用しました。
ロープを20m張ってから1週間で50cmくらい縮みます。
支柱が引っ張られてしまい、貼り直しです。
値段は安くて良かったです。

1人が参考にしています
2025-07-08
用途:
駐車場の区画割
医療・福祉・介護関連業

駐車場の区画割に使用しましたがとても使い勝手が良いトラロープだと思います。追加でもう2巻購入しました。

対象商品:
47891368
2025-10-30
用途:
駐車場の区切り
福島建設有限会社 様 (建設業・工事業)

2回目の購入ですが、色が薄くなっていました
前はオレンジ色でしたが今回は届いたのは
レモンイエローに近くなりました
退色が早いだけに心配です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする