パール金属
Colors抗菌プラス食洗機対応まな板M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
47891429
品番
CC-1547
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
食洗器対応。カラフルなデザインでキッチンを華やかにします。
材質
原料樹脂:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
色
アボカドグリーン
質量(g)
112
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
325×210×2