大容量規格袋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 厚さ(mm)0.028 幅(mm)800 注文コード47892384 品番LLKI-80
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は厚さ・幅など4種類から選べます 他の種類を見る

透明性に優れたツルツルとした質感の大型ポリ袋です。

用途大きな物を保管するときのホコリよけ、梱包、養生に 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 幅(mm)800 厚さ(mm)0.028 透明 高さ(mm)900 種類平袋 入数(枚)20 サイズ(号)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする