伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
伊藤忠リーテイルリンクの 規格袋
大容量規格袋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
47892409
品番
LLKI-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
透明性に優れたツルツルとした質感の大型ポリ袋です。
用途
大きな物を保管するときのホコリよけ、梱包、養生に
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.031
色
透明
高さ(mm)
1200
種類
平袋
入数(枚)
20
サイズ(号)
100