LDKI40-14 LD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク 47892567 LDKI40-14 LD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク 47892567 LDKI40-14 LD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク 47892567

LD規格袋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 47892567 品番 LDKI40-14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

食品衛生法規格基準適合品のポリ袋です。しっかりとした厚みで、水分量の多い食材なども入れられます。

用途食品の包装等に 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 幅(mm)280 厚さ(mm)0.04 透明 高さ(mm)410 種類平袋 入数(枚)100 サイズ(号)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする