伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
伊藤忠リーテイルリンクの 規格袋
LD規格袋
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
47892594
品番
LDKI40-17
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
食品衛生法規格基準適合品のポリ袋です。しっかりとした厚みで、水分量の多い食材なども入れられます。
用途
食品の包装等に
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)
360
厚さ(mm)
0.04
色
透明
高さ(mm)
500
種類
平袋
入数(枚)
100
サイズ(号)
17