伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
伊藤忠リーテイルリンクの 規格袋
バイオマス10% LD規格袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
47892680
品番
BLKI30-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
植物由来のプラスチックを一部配合したLDPE(低密度ポリエチレン)製のポリ袋。食品衛生法規格基準適合品。しっかりとした厚みで、水分量の多い食材などを入れてもOK。
用途
食品の包装等に
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)(バイオマスポリエチレン10%)
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.03
色
透明
高さ(mm)
450
種類
平袋
入数(枚)
100
サイズ(号)
15