HDKI-13MH マチ付き規格袋 吊しひも付 伊藤忠リーテイルリンク 47892734 HDKI-13MH マチ付き規格袋 吊しひも付 伊藤忠リーテイルリンク 47892734 HDKI-13MH マチ付き規格袋 吊しひも付 伊藤忠リーテイルリンク 47892734

マチ付き規格袋 吊しひも付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード47892734 品番HDKI-13MH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【0.01mm厚】HDPE(高密度ポリエチレン)製のポリ袋です。たっぷり入るマチと、取り出しやすく保管場所と取らない吊しひもが付いています。食品衛生法規格基準適合品です。。

用途食品の包装等に 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 幅(mm)260 厚さ(mm)0.01 半透明 高さ(mm)380 種類平袋 入数(枚)100 サイズ(号)13 マチ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする