寸法D(mm)120
寸法H(mm)3.5
寸法K(mm)20
寸法LA(mm)53
寸法LB(mm)73
外径O.D.(Φmm)148.72
寸法PLD(mm)1.397
寸法W(mm)46
最大軸穴径d(Φmm)70
最小軸穴径d(Φmm)25
適合フランジ外径D(mm)161
適合フランジ内径P(mm)131
適合フランジ厚t(mm)2.3
歯数34
呼び幅40mm
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)14
適合フランジF-23161131
概略質量(kg)8.27
歯形S14M
ピッチ径(Φmm)151.52