曜日別特売

スマートカットテープ#833N

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(30巻)
厚さ(mm)0.12
内容量1ケース(30巻)注文コード47892969品番N83L03N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手で簡単にまっすぐ切れます。
とっても切り易いフィルム素材の貼ってはがせるテープです。
テープ引き出しが軽くて、スムーズです。

厚さ(mm)0.12テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25943866
2024-02-01
用途: 展示物の貼り付け
教育・研究機関

テープは写真だけでは厚さ、透明度等が分からないので、サンプル集のようなものがあると購入選定時に大変助かる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする