画像準備中

スマートカットテープ#833N

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30巻) 注文コード 47893005 品番 N83T03N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

手で簡単にまっすぐ切れます。
とっても切り易いフィルム素材の貼ってはがせるテープです。
テープ引き出しが軽くて、スムーズです。

厚さ(mm)0.12 半透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25943866
2024-02-01
用途:
展示物の貼り付け
教育・研究機関

テープは写真だけでは厚さ、透明度等が分からないので、サンプル集のようなものがあると購入選定時に大変助かる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする