OPPテープE No.882E

(28件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1ケース(36巻) 幅(mm)48 注文コード47893084 品番P882ET3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は幅・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。

用途
中・重梱包。
自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包
透明 幅(mm)48 厚さ(mm)0.052 長さ(m)100 主な用途梱包用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
ケースの梱包

夏場は剥がれやすい。もっとカラーバリエーションがあるとありがたい。

2024-12-17
用途:
梱包作業
製造業

色が濃すぎですがしっかり貼り付き問題なく作業できました

対象商品:
26784406
2023-06-19
用途:
段ボール 梱包

色付きなので
再利用の段ボール梱包で
テープはがした後などがかくせるので良いと思います

対象商品:
60925033
2023-06-06
用途:
出荷用の梱包
株式会社川田模型 様 (卸売・小売業)

梱包に使ってます。適度な厚みで 切った後もつれなくて切り具合がとてもいいです。

対象商品:
60925033
2022-11-07
用途:
製品の出荷
製造業

段ボールケースには 少し粘着が弱く感じるときもありますが
ナイロン梱包に関しては 問題ないので 他のメーカーも使ってみましたが
こちらが一番扱いいいので ずっと愛用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
26784406
2022-04-14
用途:
あまり重たくない荷物の梱包に使用

重たい荷物はさておきそれほどおもたくない荷物の場合テープの厚さが厚くて粘着量が強すぎるテープは受け取った方が大変迷惑で困ります。軽梱包には最適なテープだと思います。

対象商品:
26784406
2021-04-06
用途:
梱包作業
イチメン株式会社 様 (卸売・小売業)

国内および輸出梱包用に使用させて頂いております。以前は布ガムテープを使用しておりましたが、輸出向けにおいては配送中の積載時の理由によって不向きである事を指摘され、よってOPPテープに変更するに至りました。当初、素人考えで強度と粘着力が弱いのでは?と疑問を抱いておりましたが、布ガムテープより遥かに優れているのを実感しております。テープを幾重にも重ね貼りしても、荷物をフロア等でスライドさせた時に全く引っ掛かりするような事もなくスムーズ、テープが捲れ剥離する心配は全くなくなりました。さらに、従来使用していた布ガムテープ類よりコストパフォーマンスも優れておりますので手放せない梱包用ツールとなっております。

対象商品:
26784406
2021-07-07
用途:
梱包
マルケイ企画 様

他の物が入手できなくなり、注文しました。
適度に厚みもあり、良い物と思います。
また、注文します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする