積水成型工業
積水成型工業の ロープ、ヒモ
積水成型工業の PPひも
タフロープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12巻)
注文コード
47894010
品番
T-100 シロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
一般手結束包装用の紐です。
用途
ポリエチレン製で屋外使用に向きます。
色
白
長さ(m)
400
強度(kg)
40
太さ(mm)
100