セキスイ
セキスイの ロープ、ヒモ
セキスイの PPひも
タフロープ TK-50 白
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60巻)
注文コード
47894028
品番
TK-50 キ
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥37,980
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(m)
400
色
黄
強度(kg)
19
太さ(mm)
50