積水成型工業
積水成型工業の ロープ、ヒモ
積水成型工業の PPひも
タフロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(36巻)
注文コード
47894037
品番
TKP-50(G) キ
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
6,398
バスケットに入れる
一般手結束包装用の紐です。
用途
ポリプロピレン製で屋内使用に向きます。
色
黄
長さ(m)
400
強度(kg)
22
太さ(mm)
50