セキスイ
セキスイの 布テープ
布テープ#600J
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
47894125
品番
N60XJ03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
しなやかで丈夫な、使い勝手の良い布テープです。
用途
ダンボール ケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.19
色
段ボール
長さ(m)
25
基材
スフ+ポリエステル
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
3.3
粘着力(N/25mm)
8.25
RoHS指令(10物質対応)
対応