Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFPシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
47894316
品番
EEUFP1E681B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10Dia.×16
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
16
取付方式
スルーホール
シリーズ
FP
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
14(Lead1)、17(Lead2)
動作温度(℃)
-55
リードピッチ(mm)
5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
60
リーク電流(μA)
170(最大)
リップル電流(mA)
2500
静電容量(μF)
680