パール金属
パール金属の キッチン/調理家電
パール金属の その他調理家電
パール金属の ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ミラクルスU 電動ハンドミキサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47894326
品番
D-6786
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適。収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納できます。3段階スピード。ビーターもすっきり収納。
材質
樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼
色
ホワイト&ブラック
質量(g)
770
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×190×235(ビーター含む)
スピード調節
3段階