ビーカム
ビーカムの 運搬機器
ビーカムの 運搬台車
ビーカムの 2段式・3段式
静かな樹脂台車 3段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47894378
品番
PH3002P-3
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
静音キャスター付きなので、音が静かで軽い力で動かすことができます。
材質
本体/ポリプロピレン、ハンドル/スチールクロームメッキ、車輪/エラストマー
寸法(mm)
600×900×930
質量(kg)
約30
床面高さ(mm)
下200/中475/上780
最大積載荷重(kg)
300
騒音対策
静音
注意
※組み立て式