共通

- アルバトロス バレット アルファタックル 47894405 - アルバトロス バレット アルファタックル 47894405

アルバトロス バレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別195ML 注文コード47894405 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

ライトゲームロッドの名竿アルバトロスの後継モデル。
伝統のワン&ハーフアクション
その軽快さと粘りで、ライトゲームの楽しさを味わいつくす
ショートゲームロッドの世界をリードし続けてきたアルバトロス・シリーズ。
軽快に誘える7:3先調子から、負荷に応じて粘り強く曲がっていく気持ち良さ。
限界知らずの特殊加工カーボン「GSS」トップとカーボンチューブラーによるバット。
アルバトロスならではのワン&ハーフは、不変の楽しさを釣り人に与えてくれる。
今のライトゲームにマッチしたアイテムをラインナップしALBATROSS BULLETとして装いも新たに最前線を行く。

種別195ML 寸法L1(mm)480 寸法L2(mm)360 全長(cm)195 自重(g)121 元径(mm)11.1 継数(本)2 仕舞(cm)124.5 錘負荷(号)15-60 先径(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする