共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
アルファソニック カワハギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自重(g)
81
注文コード
47894570
品番
-
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
自重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状記憶チタン合金トップCTS搭載
全長(m)
1.7
寸法L1(mm)
385
寸法L2(mm)
365
自重(g)
81
元径(mm)
10.1
継数(本)
1
仕舞(cm)
170
錘負荷(号)
25-40
先径(mm)
1.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません