仕様Ohmite280CorribRシリーズ固定抵抗器.Ohmite280シリーズCorribR抵抗器は、低い抵抗値で高い電流の流れる用途に最適です。これらのヘビーデューティ抵抗器は、モータ始動、ダイナミックブレーキなど、頻繁な始動-停止サイクルに耐えるように設計されています。CorribR抵抗器は、波形の抵抗線で作られています。冷却を速めるために、抵抗線は、耐久性を高める保護ホウロウコーティングによってセラミックコアにしっかり融着されています。CorribR抵抗器は、スルーボルトやブラケットでシャーシ表面にしっかり固定できる中空コアユニットです。.特長と利点.リブ付き構造で急速冷却を促進低い抵抗負荷を必要とする機器向けに設計モータの始動やダイナミックブレーキなどを想定した特別な設計RoHS対応
直径(Φmm)28.58
シリーズC300
定格電力(W)300
許容差±10%
動作温度(℃)25〜400
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルスズめっきラグ
パッケージ/ケースホウロウ
最小温度係数(ppm/℃)-400
最大温度係数(ppm/℃)400
テクノロジー巻線
抵抗(mΩ)310