アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
アルファソニック マルイカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
145UL
注文コード
47894615
品番
-
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状記憶チタン合金トップCTS搭載
種別
145UL
全長(m)
1.45
寸法L1(mm)
410
寸法L2(mm)
300
自重(g)
101
元径(mm)
8.5
継数(本)
1
仕舞(cm)
145
錘負荷(号)
30-60
先径(mm)
1.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680