アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
アルファソニック マルイカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
148MH
注文コード
47894624
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状記憶チタン合金トップCTS搭載
種別
148MH
全長(m)
1.48
寸法L1(mm)
400
寸法L2(mm)
285
自重(g)
88
元径(mm)
8.7
継数(本)
1
仕舞(cm)
148
錘負荷(号)
30-60
先径(mm)
1.2