仕様250シリーズスタッキング可能薄型抵抗器.Ohmite250シリーズスタッキング可能薄型抵抗器は、作業スペースが限られている場合に最適です。この楕円形のセラミックコア抵抗器は、高さが制限されているスペースでも取り付けられるように低プロファイルとなっています。この抵抗器は、一体型取り付けブラケットも備えているので、シャーシに固定したり、面積が限られている場所に積み重ねたりすることができます。適切に固定すると、取り付けブラケットによって放熱性が高まり、ワットあたりのサイズが小さくて済みます。250シリーズ抵抗器は、完全に溶接され、無鉛ホウロウでコーティングされています。.サイズ-電力比小スタッキング可能一体型取り付けブラケットから取り付け面に熱を伝導スペースが限られている機器での使用に適した低プロファイル総溶接構造RoHS対応
寸法(mm)50.8×25.4×14.28
シリーズF40
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)40
許容差±5%
動作温度(℃)25〜350
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルスズめっきラグ
パッケージ/ケースホウロウ
最小温度係数(ppm/℃)-260
最大温度係数(ppm/℃)260
テクノロジー巻線