共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
アルファソニック カレイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
91 175
注文コード
47894649
品番
-
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルファソニックのカレイ専用モデル
種別
91 175
寸法L1(mm)
400
寸法L2(mm)
285
全長(cm)
175
自重(g)
105
元径(mm)
9.8
継数(本)
2(B)
仕舞(cm)
91
錘負荷(号)
30-40
先径(mm)
1.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800