アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
KAIJIN 瀬戸内サビキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
300S/PI (中通し)
注文コード
47894780
品番
-
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
瀬戸内海全域を攻略するサビキ仕掛専用ロッド
種別
300S/PI (中通し)
全長(m)
3
寸法L1(mm)
520
寸法L2(mm)
400
自重(g)
135
元径(mm)
12.5
継数(本)
3(振出)
仕舞(cm)
107
錘負荷(号)
20-60
先径(mm)
1.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800