- KAIJIN 瀬戸内アオリ アルファタックル 47894834

共通

- KAIJIN 瀬戸内アオリ アルファタックル 47894834
- KAIJIN 瀬戸内アオリ アルファタックル 47894834
- KAIJIN 瀬戸内アオリ アルファタックル 47894834

KAIJIN 瀬戸内アオリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード47894834品番-
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

エギシャクリ釣法に特化させたショートモデル

種別155S/RIGHT全長(m)1.55寸法L1(mm)420寸法L2(mm)300自重(g)115元径(mm)10継数(本)1仕舞(cm)155錘負荷(号)10/-30先径(mm)1.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする