共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
KAIJIN 瀬戸内アオリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47894850
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エギシャクリ釣法に特化させたショートモデル
種別
155H/RIGHT
全長(m)
1.55
寸法L1(mm)
420
寸法L2(mm)
300
自重(g)
140
元径(mm)
11
継数(本)
1
仕舞(cm)
155
錘負荷(号)
10/-30
先径(mm)
1.8