アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
KAIJIN 中深海 205MH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47894886
品番
-
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
人気上昇中の美味しい中深海ターゲット
全長(m)
2.05
寸法L1(mm)
690
寸法L2(mm)
395
自重(g)
155
元径(mm)
14.3
継数(本)
2
仕舞(cm)
106
錘負荷(号)
120-250
先径(mm)
1.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800