アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
KAIJIN マルイカ 160L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47894929
品番
-
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
マルイカを始めるならこの1本。長く使えるのもこの1本
全長(m)
1.6
寸法L1(mm)
420
寸法L2(mm)
290
自重(g)
104
元径(mm)
10.9
継数(本)
2(T)
仕舞(cm)
117.5
錘負荷(号)
30-60
先径(mm)
0.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800