共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
KAIJIN 落し込み
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
64-215MH
注文コード
47894938
品番
-
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アンダーベイト・落し込みサビキ専用シリーズ
種別
64-215MH
全長(m)
2.15
寸法L1(mm)
705
寸法L2(mm)
410
自重(g)
235
元径(mm)
13
継数(本)
2(B)
仕舞(cm)
152
錘負荷(号)
40-100
先径(mm)
1.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680